{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 8 mm | |
Tamanho da chave 2 | 10 mm | |
Comprimento da chave L | 180 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 14 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 16 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615000 8X10 | |
EAN/GTIN | 4018754020812 | |
Número do fabricante | 41040810 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta dupla, grande curvatura 8X10
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
12,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
3,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
679 peças em stock
4,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
3,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 003 peças em stock
8,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 180 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
Tamanho da chave 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tamanho da chave 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Chave de parafusos |