{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 12 mm | |
Tamanho da chave 2 | 13 mm | |
Comprimento da chave L | 220 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 20 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 21 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615000 12X13 | |
EAN/GTIN | 4018754020867 | |
Número do fabricante | 41041213 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta dupla, grande curvatura 12X13
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
11,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
269 peças em stock
4,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 805 peças em stock
4,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
466 peças em stock
3,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
555 peças em stock
8,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 220 mm | 216 mm | 216 mm | 144 mm | 220 mm |
Tamanho da chave 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tamanho da chave 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Chave de parafusos |