Chave de luneta dupla, grande curvatura 46X50

N.º do artigo: 615000 46X50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 46 mm
Tamanho da chave 2 50 mm
Comprimento da chave L 535 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 67 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 73 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615000 46X50
EAN/GTIN 4018754021208
Número do fabricante 41044650

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Lado do anel com perfil AS-Drive.

Ventaja:

Perfil AS-Drive:
  • Os parafusos são presos nos flanges.
  • Os parafusos são protegidos.
  • Maior vida útil do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta.
  • Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado (proteção contra descasque); superfície com acabamento arredondado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta