{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 8 mm | |
Tamanho da chave 2 | 9 mm | |
Comprimento da chave L | 180 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 14 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 15 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615000 8X9 | |
EAN/GTIN | 4018754020805 | |
Número do fabricante | 41040809 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta dupla, grande curvatura 8X9
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
9,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
3,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
820 peças em stock
4,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 265 peças em stock
7,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 180 mm | 182 mm | 182 mm | 180 mm |
Tamanho da chave 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tamanho da chave 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Chave de parafusos |