{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 30 mm | |
Tamanho da chave 2 | 34 mm | |
Comprimento da chave L | 365 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 44 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 50 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615000 30X34 | |
EAN/GTIN | 4018754021147 | |
Número do fabricante | 41043034 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta dupla, grande curvatura 30X34
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
35,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
419 peças em stock
19,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
25,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 365 mm | 375 mm | 365 mm |
Tamanho da chave 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tamanho da chave 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Chave de parafusos |