{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 10 mm | |
Tamanho da chave 2 | 13 mm | |
Comprimento da chave L | 220 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 16 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 21 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615000 10X13 | |
EAN/GTIN | 4018754020843 | |
Número do fabricante | 41041013 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta dupla, grande curvatura 10X13
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
13,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
611 peças em stock
4,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
412 peças em stock
6,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
220 peças em stock
9,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 220 mm | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Tamanho da chave 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tamanho da chave 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Chave de parafusos |