Chave de luneta dupla, grande curvatura 27X32

N.º do artigo: 615600 27X32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
664 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 27 mm
Tamanho da chave 2 32 mm
Comprimento da chave L 360 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 40 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 48 mm
Posição do anel 75 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado mate
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Anel de curvatura acentuada sim
anel aberto não
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615600 27X32
EAN/GTIN 4062406221072
Número do fabricante 615600 27X32

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada prática. Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga. Lados do anel com perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

Nota:

HT-Drive − o perfil mais preciso.
Vantagem
  • Os parafusos são presos nos flanges.
  • Os parafusos são protegidos.
  • Maior vida útil do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta.
  • Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  27X32

Chave de luneta dupla, grande curvatura 27X32

sob pedido
Em stock
664 peças em stock
22,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
15,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
14,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 360 mm 360 mm 288 mm
Tamanho da chave 1 27 mm 27 mm 27 mm
Tamanho da chave 2 32 mm 32 mm 32 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 40 mm 40 mm 38,5 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 48 mm 48 mm 45,5 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta