Chave de luneta dupla, grande curvatura 7X8

N.º do artigo: 615600 7X8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 010 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 7 mm
Tamanho da chave 2 8 mm
Comprimento da chave L 180 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 12 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 14 mm
Posição do anel 75 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado mate
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Anel de curvatura acentuada sim
anel aberto não
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615600 7X8
EAN/GTIN 4062406220839
Número do fabricante 615600 7X8

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada prática. Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga. Lados do anel com perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

Nota:

HT-Drive − o perfil mais preciso.
Vantagem
  • Os parafusos são presos nos flanges.
  • Os parafusos são protegidos.
  • Maior vida útil do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta.
  • Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  7X8

Chave de luneta dupla, grande curvatura 7X8

sob pedido
Em stock
1 010 peças em stock
8,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
377 peças em stock
3,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
4,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Superfície cromado mate fosfatado cromado
Tamanho da chave 1 7 mm 7 mm 7 mm
Tamanho da chave 2 8 mm 8 mm 8 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 12 mm 12 mm 12 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 14 mm 14 mm 14 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta