{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
⌀ no corte | 5,9 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 85 mm | |
Projeção L1 | 95,5 mm | |
Comprimento total L | 161 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162800 8,4 | |
EAN/GTIN | 4062406064372 | |
Número do fabricante | 162800 8,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escareador para furo de rebite 8,4
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
78,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
28,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 95,5 mm | 80 mm |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
⌀ nominal DC | 8,4 mm | 8,4 mm |
Haste | Cone Morse | DIN 1835 A com h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 85 mm | 33 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E |
Tipo de produto | Escareador | Escareador |