Par de luvas HyFlex® 11-920, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094385 7
Copiar
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    6,79 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    5,66 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex
  • Tecnologia de tricotagem: 15G

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
Índice 1
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex
Forma de ajuste muito bom
EN 388 3131 A
material de suporte Nylon
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Multiusos
Comprimento 246 mm
Cor azul
Material do revestimento Nitrilo
Tamanho das luvas 7
Peso 25 g
Tecnologia de tricotagem 15G
sem silicone não
Utilização reutilizável
Sem DMF não
Sensibilidade tátil bom
Boa aderência em molhado bom
Aderência com óleo muito bom
Proteção térmica não disponível
Capacidade de respiração bom
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Material Nitrilo
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094385 7
Copiar
EAN/GTIN 10076490489417
Copiar
Número do fabricante 11-920/7
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

HyFlex® 11-920. Com Ansell Grip Technology™: Os canais microscopicamente pequenos no revestimento de nitrilo afastam o óleo da superfície de contacto e garantem uma aderência segura. Especialmente indicada para o fabrico de metal, manutenção geral de instalações e máquinas.

Norma:

Antiestática conforme EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "HyFlex®" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on