Par de luvas HyFlex® 11-618, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094260 7
Copiar
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
Preço para 12 par: 45,84 €
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: delicado com peles alérgicas
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Classe de proteção contra o corte: X

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
Índice 1
Propriedades das luvas delicado com peles alérgicas
Forma de ajuste muito bom
EN 388 3121X
material de suporte Nylon
Revestimento PU
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Comprimento 195 mm
Cor preto/azul
Material do revestimento PU
Tamanho das luvas 7
Peso 7,4 g
Tecnologia de tricotagem 18G
sem silicone não
Utilização reutilizável
Sem DMF não
Sensibilidade tátil muito bom
Boa aderência em molhado moderado
Aderência com óleo bom
Proteção térmica não disponível
Capacidade de respiração muito bom
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Material PU
Classe de proteção contra o corte X
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094260 7
Copiar
EAN/GTIN 10076490489479
Copiar
Número do fabricante 11-618/7
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

HyFlex® 11-618. Luva extremamente fina, mas robusta, graças à tecnologia de malha de calibre 18. Especialmente indicada para trabalhos de montagem leves com elevadas exigências de precisão, montagem final de motores elétricos, sistemas de ar condicionado, cablagens.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "HyFlex®" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person