• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Par de luvas HyFlex® 11-755, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094449 7
Copiar
Desconto
16,08 €
Preço por 1 par
Preço válido até 25/05/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    5,70 € 16,08 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    4,75 € 13,40 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: Adequado para ecrã tátil
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Classe de proteção contra o corte: E

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
Propriedades das luvas Adequado para ecrã tátil
Tecnologia de tricotagem 18G
EN 388 3x41E
material de suporte INTERCEPT™
Revestimento PU
âmbito Precisão
Cor cinzento
Utilização reutilizável
Classe de proteção contra o corte E
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Identificação e classificação

Número do artigo 094449 7
Copiar
EAN/GTIN 10076490617537
Copiar
Número do fabricante 11755070
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

Luvas de proteção contra corte especialmente leves e finas da série HyFlex®. Disponíveis em três classes de proteção contra corte elevadas. Tecnologia INTERCEPT™ integrada, compatível com o uso de ecrãs táteis, tecnologia de malha de calibre 18. Compatibilidade com a pele testada dermatologicamente pela Dermatest®.
HyFlex® 11-755. Nível de proteção contra corte E para proteção contra perigo de corte muito elevado.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "HyFlex®" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person