Par de luvas HyFlex® 11-518, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094478 7
Copiar
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    15,04 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    12,54 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: delicado com peles alérgicas
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • sem silicone: não
  • Classe de proteção contra o corte: B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
Índice 1
Propriedades das luvas delicado com peles alérgicas
Tecnologia de tricotagem 18G
Forma de ajuste muito bom
EN 388 3X31B
material de suporte Nylon; Dyneema®
Revestimento PU
Material PU
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Cor azul
Material do revestimento PU
Tamanho das luvas 7
Peso 14 g
Comprimento 210 mm
EN 388 Resistência à abrasão 3
EN 388 Resistência ao corte 3
EN 388 Resistência ao rasgamento 3
Utilização reutilizável
sem silicone não
Capacidade de respiração bom
Sem DMF não
Sensibilidade tátil muito bom
Boa aderência em molhado bom
Aderência com óleo bom
Proteção térmica não disponível
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Classe de proteção contra o corte B
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Identificação e classificação

Número do artigo 094478 7
Copiar
EAN/GTIN 10076490478626
Copiar
Número do fabricante 11-518/7
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

HyFlex® 11-518. Luva flexível e fina com um peso baixo de apenas 14 g. Em combinação com elevada mobilidade dos dedos para uma fadiga reduzida dos músculos das mãos durante longos períodos de uso. Com tecnologia de malha de calibre 18 e fibra tecnológica Dyneema® Diamond. Especialmente indicada para manusear e montar peças extremamente pequenas e afiadas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "HyFlex®" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person