Par de luvas HyFlex® 11-423, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094471 7
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    12,18 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    10,16 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
155 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem DMF; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas
  • Tecnologia de tricotagem: 13G
  • Norma: EN 407
  • sem silicone: sim
  • Classe de proteção contra o corte: B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
Índice 1
Propriedades das luvas sem silicone; sem DMF; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas
Tecnologia de tricotagem 13G
Forma de ajuste muito bom
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
material de suporte INTERCEPT™
Revestimento PU/Nitrilo
Material PU/Nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Multiusos
Cor cinzento/lima
Norma EN 407
Material do revestimento PU/Nitrilo
Tamanho das luvas 7
Peso 30 g
Comprimento 225 mm
EN 388 Resistência à abrasão 4
EN 388 Resistência ao corte 3
EN 388 Resistência ao rasgamento 3
EN 388 Resistência à perfuração 2
Utilização reutilizável
sem silicone sim
Capacidade de respiração bom
Sem DMF sim
Sensibilidade tátil bom
Boa aderência em molhado bom
Aderência com óleo bom
Proteção térmica Resistente até 100 °C
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Classe de proteção contra o corte B
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Identificação e classificação

Número do artigo 094471 7
EAN/GTIN 10076490053434
Número do fabricante 11-423/7
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

HyFlex® 11-423. Revestimento de nitrilo de PU à base de água. Sem silicone e DMF. Resistente ao calor até 100 °C. Particularmente adequado para cortar peças secas ou humedecidas de óleo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "HyFlex®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Login

Your contact person