Par de luvas HyFlex® 11-600, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094240 7
Copiar
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
Preço para 12 par: 37,20 €
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tecnologia de tricotagem: 15G
  • Classe de proteção contra o corte: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
Índice 1
Forma de ajuste muito bom
EN 388 3121 A
material de suporte Nylon
Revestimento PU
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Comprimento 200 mm
Cor branco
Material do revestimento PU
Tamanho das luvas 7
Peso 11,6 g
Tecnologia de tricotagem 15G
sem silicone não
Utilização reutilizável
Sem DMF não
Sensibilidade tátil muito bom
Boa aderência em molhado moderado
Aderência com óleo moderado
Proteção térmica não disponível
Capacidade de respiração muito bom
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Material PU
Classe de proteção contra o corte A
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094240 7
Copiar
EAN/GTIN 10076490499348
Copiar
Número do fabricante 11-600/7
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

HyFlex® 11-600. Luvas de malha fina com revestimento na palma da mão para ambientes de trabalho secos. Indicada para trabalhos de precisão, alta respirabilidade. Com material de suporte fino para uso na indústria para trabalhos leves e de precisão nos quais é necessária uma mobilidade máxima. Proteção dos produtos contra impressões digitais, resíduos específicos das luvas e contaminação cruzada de produtos. Especialmente indicada para a montagem de peças pequenas, como rolamentos de esferas, articulações e molas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "HyFlex®" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person