{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Índice | 1 | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 3121 A | |
material de suporte | Nylon | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 200 mm | |
Cor | branco | |
Material do revestimento | PU | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Peso | 11,6 g | |
Tecnologia de tricotagem | 15G | |
sem silicone | não | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | moderado | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Material | PU | |
Classe de proteção contra o corte | A | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094240 8 | |
EAN/GTIN | 10076490499331 | |
Número do fabricante | 11-600/8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Par de luvas HyFlex® 11-600, Tamanho das luvas: 8
sob pedido
Em stock
1 332 peças em stock
3,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 304 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 009 peças em stock
1,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 863 peças em stock
1,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 012 peças em stock
1,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | branco | branco | cinzento claro | branco/cinzento claro | branco/cinzento claro |
Utilização | reutilizável | reutilizável | reutilizável | reutilizável | reutilizável |
EN 388 | 3121 A | 4131X | 013XX | 013XX | 2131X |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas de eletricista | Luvas de eletricista | Luvas de eletricista |
Categoria de proteção | Categoria II | Categoria II | Categoria II | Categoria II | Categoria II |
Tipo de produto | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas de ESD | Luvas de ESD | Luvas de ESD |
Variante de revestimento | palma da mão interior | palma da mão interior | sem revestimento | Revestimento nas pontas dos dedos | palma da mão interior |