{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; Resistência à chama de nível X | |
EN 388 | 3X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Calor de contacto até | 100 °C | |
material de suporte | Lycra®, Kevlar® | |
Revestimento | Espuma de nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
Cor | turquesa / cinzento | |
Material | Nitrilo | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 206 mm | |
Índice | 1 | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
âmbito | Multiusos | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
Classe de proteção contra o corte | D | |
Norma | EN 407 | |
Peso | 25,9 g | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas resistentes ao calor | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao calor |
Número do artigo |
094625 8
Copiar |
|
EAN/GTIN |
10076490492363
Copiar |
|
Número do fabricante |
11-501/8
Copiar |
|
Fabricante | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |