{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Índice | 1 | |
EN 388 | 4121 A | |
material de suporte | Poliamida | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 219 mm | |
Cor | cinzento | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Peso | 15 g | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Material | PU | |
Classe de proteção contra o corte | A | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo |
094268 7
Copiar |
|
EAN/GTIN |
10076490054455
Copiar |
|
Número do fabricante |
48-102/7
Copiar |
|
Fabricante | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |