Par de luvas HyFlex® 48-102 10

N.º do artigo: 094268 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Em stock
2 761 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Tecnologia de tricotagem: 13G
  • Classe de proteção contra o corte: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
Índice 1
EN 388 4121A
material de suporte Poliamida
Revestimento PU
Variante de revestimento Superficie de la palma de la mano
âmbito Precisión
Comprimento 219 mm
Cor gris
Tamanho das luvas 10
Peso 15 g
Tecnologia de tricotagem 13G
Utilização reutilizable
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Material PU
Classe de proteção contra o corte A
Tipo de produto Guantes multiuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094268 10
EAN/GTIN 10076490446830
Número do fabricante 48-102/10

Descrição

Ejecución:

Série HyFlex®. Luvas de malha fina com revestimento na palma da mão para ambientes de trabalho secos. Adequada para trabalhos de precisão, elevada respirabilidade. Para trabalhos leves na indústria. Boa mobilidade para um manuseamento preciso de objetos pequenos. Particularmente adequada para trabalhos de montagem leves, inspeção, embalagem de peças pequenas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta