{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Índice | 1 | |
EN 388 | 4121A | |
material de suporte | Poliamida | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | Superficie de la palma de la mano | |
âmbito | Precisión | |
Comprimento | 219 mm | |
Cor | gris | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Peso | 15 g | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
Utilização | reutilizable | |
Categoria de proteção | Categoría II | |
Tipo de luvas | Guantes multiuso | |
Material | PU | |
Classe de proteção contra o corte | A | |
Tipo de produto | Guantes multiuso |
Número do artigo | 094268 8 | |
EAN/GTIN | 20076490446813 | |
Número do fabricante | 48-102/8 |