Par de luvas HyFlex® 11-818, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094358 7
Copiar
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    5,97 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    4,98 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex; sem DMF; delicado com peles alérgicas
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Classe de proteção contra o corte: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Índice 1
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; sem DMF; delicado com peles alérgicas
Forma de ajuste muito bom
EN 388 3121 A
material de suporte Nylon Spandex
Revestimento Espuma de nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Comprimento 200 mm
Cor azul
Material do revestimento Nitrilo / PU
Tamanho das luvas 7
Peso 16,5 g
Tecnologia de tricotagem 18G
sem silicone não
Utilização reutilizável
Sem DMF não
Sensibilidade tátil muito bom
Boa aderência em molhado bom
Aderência com óleo bom
Proteção térmica não disponível
Capacidade de respiração muito bom
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Material Espuma de nitrilo
Classe de proteção contra o corte A
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094358 7
Copiar
EAN/GTIN 10076490478565
Copiar
Número do fabricante 11-818/7
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

HyFlex® 11-818. Com um revestimento inovador para uma vida útil três vezes maior do que luvas comparáveis. Com material de suporte Nylon Spandex com tecnologia de malha de calibre 18 para uma sensibilidade tátil máxima para trabalhos de precisão. Sem silicone e sem látex. Especialmente indicado para o manuseamento de peças sensíveis, montagem fina de pequenos parafusos, equipamento de linhas de produção.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "HyFlex®" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person