Par de luvas HyFlex® 11-937, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094486 7
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    16,34 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    13,62 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
102 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem DMF; delicado com peles alérgicas; base do polegar reforçada
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Classe de proteção contra o corte: B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
Índice 1
Propriedades das luvas sem silicone; sem DMF; delicado com peles alérgicas; base do polegar reforçada
Tecnologia de tricotagem 18G
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
EN 388 4X42B
material de suporte Dyneema®
Revestimento PU/Espuma de nitrilo
Material Espuma de nitrilo
Variante de revestimento Revestimento de 3/4
âmbito Precisão
Cor cinzento/preto
Tamanho das luvas 7
Peso 28 g
Comprimento 212 mm
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Classe de proteção contra o corte B
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Identificação e classificação

Número do artigo 094486 7
EAN/GTIN 10076490449770
Número do fabricante 11-937/7
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

HyFlex® 11-937. Luva leve com uma excelente combinação de proteção contra corte, repelência de óleo e elevada resistência. Revestimento duplo de poliuretano e espuma de nitrilo para uma aderência segura. Com tecnologia de malha de calibre 18 e fibra tecnológica Dyneema® Diamond.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "HyFlex®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Login

Your contact person