{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | Exento de silicona; exento de látex | |
EN 388 | 3111A | |
material de suporte | Nailon spandex | |
Revestimento | Nitril | |
Variante de revestimento | Recubrimiento 3/4 | |
âmbito | Precisión | |
Comprimento | 205 mm | |
Cor | azul | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Peso | 17,5 g | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
Utilização | reutilizable | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Material | Nitril | |
Classe de proteção contra o corte | A | |
Tipo de produto | Guantes multiuso |
Número do artigo | 094248 7 | |
EAN/GTIN | 10076490458642 | |
Número do fabricante | 11-925/7 |