Par de luvas HyFlex® 11-925, Tamanho das luvas: 11

N.º do artigo: 094248 11
Copiar
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    6,19 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    5,16 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Classe de proteção contra o corte: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
Índice 1
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex
EN 388 3111 A
material de suporte Spandex Nylon
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento de 3/4
âmbito Precisão
Comprimento 205 mm
Cor azul
Tamanho das luvas 11
Peso 17,5 g
Tecnologia de tricotagem 18G
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Material Nitrilo
Classe de proteção contra o corte A
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094248 11
Copiar
EAN/GTIN 10076490458680
Copiar
Número do fabricante 11-925/11
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

HyFlex® 11-925. Luva com tecnologia de malha de calibre 18 e revestimento duplo de nitrilo e espuma de nitrilo para uma excelente combinação de elevada sensibilidade, aderência segura com óleo e boa proteção cutânea. Uma tecnologia Grip recentemente desenvolvida reduz o risco de os objetos escorregarem da mão em áreas de trabalho dinâmicas. Particularmente adequada para triagem e teste de peças leves, montagem de peças oleosas, carga e descarga de correias de produção, trabalhos de manutenção.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "HyFlex®" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person