{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF; delicado com peles alérgicas | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 3131 A | |
material de suporte | Nylon | |
Revestimento | Espuma de nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 199 mm | |
Cor | cinzento/branco | |
Material do revestimento | Nitrilo | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Peso | 20,4 g | |
Tecnologia de tricotagem | 15G | |
sem silicone | sim | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | sim | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | bom | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Material | Espuma de nitrilo | |
Classe de proteção contra o corte | A | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo |
094350 7
Copiar |
|
EAN/GTIN |
10076490480902
Copiar |
|
Número do fabricante |
11-800/7
Copiar |
|
Fabricante | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |