{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Índice | 1 | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 3121 A | |
material de suporte | Nylon | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 200 mm | |
Cor | branco | |
Material do revestimento | PU | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Peso | 11,6 g | |
Tecnologia de tricotagem | 15G | |
sem silicone | não | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | moderado | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Material | PU | |
Classe de proteção contra o corte | A | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094240 10 | |
EAN/GTIN | 10076490499317 | |
Número do fabricante | 11-600/10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas HyFlex® 11-600 10
sob pedido
Em stock
869 peças em stock
3,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 517 peças em stock
2,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | PU | PU |
Cor | branco | azul/cor de laranja |
material de suporte | Nylon | Nylon |
Utilização | reutilizável | reutilizável |
Tamanho das luvas | 10 | 10 |
EN 388 | 3121 A | 3121 A |
Classe de proteção contra o corte | A | X |