Par de luvas HyFlex® 11-423 9

N.º do artigo: 094471 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    12,18 € / par
  • a partir de 12 par
    10,16 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
435 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: Exento de silicona; Exento de DMF; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnologia de tricotagem: 13G
  • Norma: EN 407
  • sem silicone: sí
  • Classe de proteção contra o corte: B

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
Índice 1
Propriedades das luvas Exento de silicona; Exento de DMF; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
Tecnologia de tricotagem 13G
Forma de ajuste muy satisfactorio
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
material de suporte INTERCEPT™
Revestimento PU/Nitrilo
Material PU/Nitrilo
Variante de revestimento Superficie de la palma de la mano
âmbito Universal
Cor gris / lima
Norma EN 407
Material do revestimento PU/Nitrilo
Tamanho das luvas 9
Peso 30 g
Comprimento 225 mm
EN 388 Resistência à abrasão 4
EN 388 Resistência ao corte 3
EN 388 Resistência ao rasgamento 3
EN 388 Resistência à perfuração 2
Utilização reutilizable
sem silicone
Capacidade de respiração satisfactorio
Sem DMF
Sensibilidade tátil satisfactorio
Boa aderência em molhado satisfactorio
Aderência com óleo satisfactorio
Proteção térmica no disponible
Categoria de proteção Categoría II
Tipo de luvas Guantes multiuso
Classe de proteção contra o corte B
Tipo de produto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094471 9
EAN/GTIN 10076490053458
Número do fabricante 11-423/9

Descrição

Ejecución:

HyFlex® 11-423. Revestimento de nitrilo de PU à base de água. Sem silicone e DMF. Resistente ao calor até 100 °C. Particularmente adequado para cortar peças secas ou humedecidas de óleo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta