Par de luvas HyFlex® 11-920 11

N.º do artigo: 094385 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    6,79 € / par
  • a partir de 12 par
    5,66 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
231 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex
  • Tecnologia de tricotagem: 15G

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HyFlex®
Índice 1
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex
Forma de ajuste muito bom
EN 388 3131 A
material de suporte Nylon
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Multiusos
Comprimento 246 mm
Cor azul
Material do revestimento Nitrilo
Tamanho das luvas 11
Peso 25 g
Tecnologia de tricotagem 15G
sem silicone não
Utilização reutilizável
Sem DMF não
Sensibilidade tátil bom
Boa aderência em molhado bom
Aderência com óleo muito bom
Proteção térmica não disponível
Capacidade de respiração bom
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Material Nitrilo
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094385 11
EAN/GTIN 10076490488359
Número do fabricante 11-920/11

Descrição

Ejecución:

HyFlex® 11-920. Com Ansell Grip Technology™: Os canais microscopicamente pequenos no revestimento de nitrilo afastam o óleo da superfície de contacto e garantem uma aderência segura. Especialmente indicada para o fabrico de metal, manutenção geral de instalações e máquinas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antiestática conforme EN 1149.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta