{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 3131 A | |
material de suporte | Nylon | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 246 mm | |
Cor | azul | |
Material do revestimento | Nitrilo | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Peso | 25 g | |
Tecnologia de tricotagem | 15G | |
sem silicone | não | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | bom | |
Boa aderência em molhado | bom | |
Aderência com óleo | muito bom | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Material | Nitrilo | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094385 8 | |
EAN/GTIN | 10076490489400 | |
Número do fabricante | 11-920 8 |