{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | Cono Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
⌀ no corte | 7 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 95 mm | |
Projeção L1 | 105,5 mm | |
Comprimento total L | 171 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 162800 10 | |
EAN/GTIN | 4045197089243 | |
Número do fabricante | 162800 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escareador para furo de rebite 10
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
78,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
94,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 105,5 mm | 80 mm |
Anel colorido | sin | sem |
Comprimento total L | 171 mm | 133 mm |
⌀ nominal DC | 10 mm | 10 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Ângulo espiral | 25 grau | 7-8 grau |
Tipo de produto | Punta Phillips | Escareador |