{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 9 | |
EAN / GTIN | 4045197535351 | |
Número del fabricante | 114405 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E N 9 mm
a petición
En stock
1.011 piezas en stock
6,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
283 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
457 piezas en stock
desde
1
Unidades
26,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
22,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | azul |
Longitud total L | 125 | 84 | 125 |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 9 | 9 | 9 |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |