{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de brocas | 19 | |
Broca crescente | 0,5 mm | |
com cartucho | sim | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115305 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197542601 | |
Número do fabricante | 115305 1-10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jogo de brocas espiral HSS-E n.º 114405 com caixa 1-10
sob pedido
Em stock
165 peças em stock
75,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
111,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
62,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
244,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
257,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de brocas | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Broca crescente | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Área da broca | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | no | no |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |