{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 57 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197535047 | |
Número del fabricante | 114405 5,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E N 5,9 mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
desde
1
Unidades
€ 5,00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
€ 4,17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
desde
1
Unidades
€ 6,78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
€ 5,65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Coating | Sin revestimiento | ongecoat |
Inwendige koeling | no | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 5,9 | 5,9 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Producttype | Broca espiral | Spiraalboor |