{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 81,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
⌀ de mango Ds | 13 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 13 | |
EAN / GTIN | 4045197535580 | |
Número del fabricante | 114405 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E N 13 mm
a petición
En stock
396 piezas en stock
desde
1
Unidades
24,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
20,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
155 piezas en stock
desde
1
Unidades
33,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
27,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
desde
1
Unidades
54,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
45,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
46,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | azul | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Cono Morse |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |