{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197535375 | |
Número del fabricante | 114405 9,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E N 9,2 mm
a petición
En stock
37 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 125 | 84 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 135 | 135 |
Tipo | N | FS |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |