{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 39 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197534804 | |
Número del fabricante | 114405 3,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E N 3,5 mm
a petición
En stock
1.576 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.819 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
228 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | FS | H |