{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 57 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197535023 | |
Número del fabricante | 114405 5,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E N 5,7 mm
a petición
En stock
117 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
116 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
233 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 93 | 66 | 66 |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |