{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 81,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
⌀ de mango Ds | 12,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535573 | |
Número del fabricante | 114405 12,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E N 12,8 mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
12,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
desde
1
Unidades
34,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
28,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 151 | 102 |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 12,8 | 12,8 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 | 51 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |