{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197535146 | |
Número del fabricante | 114405 6,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N 6,9 mm
a petición
En stock
161 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud total L | 109 | 74 |
Refrigeración interior | no | no |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Ángulo de punta | 135 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,7 | 23,7 |