Brocas espirales HSS-E N 9,8 mm

Número de artículo: 114405 9,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,07 € / Unidad
  • de 5Unidad
    9,23 € / Unidad
a petición
En stock
116 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9,8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 72,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 87 mm
Longitud total L 133 mm
⌀ de mango Ds 9,8 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114405 9,8
EAN / GTIN 4045197535436
Número del fabricante 114405 9,8

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
28
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
8
Acero < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS-E N 9,8 mm

Brocas espirales HSS-E N 9,8 mm

a petición
En stock
116 piezas en stock
desde 1  Unidades
11,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
9,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock
desde 1  Unidades
14,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
12,41 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color sin sin
⌀ nominal DC 9,8 9,8
Norma DIN 338 DIN 1897
Ángulo de punta 135 135
Longitud de la ranura de viruta Lc 87 43
⌀ de mango Ds 9,8 9,8
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 0,1

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra