{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,3 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 27 mm | |
Comprimento total L | 53 mm | |
⌀ haste Ds | 2,3 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197534682 | |
Número do fabricante | 114405 2,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E N 2,3
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
2,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
338 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
275 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ nominal DC | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Haste | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 27 mm | 13 mm | 27 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,6 mm | 9,6 mm | 23,6 mm |