{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 57 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 5,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535009 | |
Número do fabricante | 114405 5,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E N 5,5
sob pedido
Em stock
1 102 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
697 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 013 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | não | não | no |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
⌀ haste Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,8 mm | 19,8 mm | 48,8 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |