{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 76,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | |
Longitud total L | 142 mm | |
⌀ de mango Ds | 11,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535528 | |
Número del fabricante | 114405 11,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E N 11,5 mm
a petición
En stock
59 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
14,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
desde
1
Unidades
21,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
18,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
45,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 345 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Cono Morse |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 |