{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535337 | |
Número del fabricante | 114405 8,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E N 8,8 mm
a petición
En stock
128 piezas en stock
7,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 125 | 84 |
⌀ nominal DC | 8,8 | 8,8 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tipo | N | FS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 | 40 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 | 0,1 |