Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 5,5 mm

Número de artículo: 114000 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
4.437 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 5,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 48,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 57 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 5,5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,05 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114000 5,5
EAN / GTIN 4045197008954
Número del fabricante 114000 5,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Laminadas con rodillos, ángulo de la espiral, espesor del núcleo y aumento del núcleo normales.
Medidas según DIN 338.
Sin interrupciones de la estructura, por lo que gana elasticidad y es adecuada para trabajos de taladrado robustos (p. ej. con taladradoras manuales). Ejecución económica.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.