{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 77,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | |
Longitud total L | 142 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 11 | |
EAN / GTIN | 4045197009449 | |
Número del fabricante | 114000 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 11 mm
a petición
En stock
1.333 piezas en stock
2,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.416 piezas en stock
4,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.630 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
13,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.570 piezas en stock
7,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 142 | 142 | 142 | 142 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 | 94 | 94 | 94 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |