{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 27 mm | |
Longitud total L | 53 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197008633 | |
Número del fabricante | 114000 2,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 2,3 mm
a petición
En stock
194 piezas en stock
0,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
545 piezas en stock
0,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
922 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
1,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.511 piezas en stock
0,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |