{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197009333 | |
Número del fabricante | 114000 9,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 9,3 mm
a petición
En stock
356 piezas en stock
1,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
154 piezas en stock
2,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
271 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 125 | 125 | 125 |
⌀ nominal DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |