Broca espiral HSS laminado N 5,7

N.º do artigo: 114000 5,7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,07 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    0,89 € / Peça
sob pedido
Em stock
981 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118
  • Haste: Mango cilíndrico

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 5,7 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 48,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 57 mm
Comprimento total L 93 mm
⌀ haste Ds 5,7 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114000 5,7
EAN/GTIN 4045197008978
Número do fabricante 114000 5,7

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Laminada, ângulo espiral normal, espessura do núcleo e aumento do núcleo.
Dimensões conforme DIN 338.
Sem interrupção da estrutura, portanto, mais elástica e adequada para trabalhos de perfuração robustos (por exemplo, com perfuradoras manuais). Versão económica.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS laminado N 5,7

Broca espiral HSS laminado N 5,7

sob pedido
Em stock
981 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
0,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
369 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
515 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 457 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 930 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sin sin sin sin verde sem
Comprimento total L 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Comprimento dos canais de aparas Lc 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
⌀ haste Ds 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta