Broca espiral HSS laminado N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 1,8mm

N.º do artigo: 114000 1,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Em stock
946 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1,8 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 19,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 22 mm
Comprimento total L 46 mm
⌀ haste Ds 1,8 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114000 1,8
EAN/GTIN 4045197008589
Número do fabricante 114000 1,8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Laminada, ângulo espiral normal, espessura do núcleo e aumento do núcleo.
Dimensões conforme DIN 338.
Sem interrupção da estrutura, portanto, mais elástica e adequada para trabalhos de perfuração robustos (por exemplo, com perfuradoras manuais). Versão económica.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta